Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8 Positionssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568264932
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2393550
EAN/GTIN:
     4052568264932
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Positionssensor SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8 dient zur Erfassung der Drehbewegung der Welle auf Drehantrieben, die Abfrage erfolgt magnetisch und Kontaktlos. Bauform=rund, Basierend auf Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, KC-Zeichen=KC-EMV
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SRBS
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform | halogenfrei
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt | PA-verstärkt | Polyester
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
festgeschraubt
Symbol:
00995400
Schutzart:
IP65 | IP68
Basierend auf Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messgröße:
Drehwinkel
Schaltelementfunktion:
Öffner/Schließer umschaltbar
Kabellänge:
|M
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Schaltausgang:
2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing vernickelt
KC-Zeichen:
KC-EMV
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierung | vergoldet
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991171
Leitungseigenschaft:
Schleppkettentauglich/Robotertauglich
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit: nach Festo Norm | Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm | Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Farbe Kabelmantel:
grau
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Bauform:
rund
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Messprinzip:
magnetisch Hall
Einschaltzeit:
|MS
Ausschaltzeit:
|MS
Max. Schaltleistung DC:
|W
Spannungsfall:
|V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Restwelligkeit:
10 %
Einstellmöglichkeiten:
Taste
Weitere Suchbegriffe: Reed-Sensor, Reedkontakt, Reedschalter, Winkelgeber, Winkelsensor, reedkontakt festo, reedkontakt, SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,48*
€ 105,62*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,34*
€ 105,73*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 87,38*
€ 109,70*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,67*
€ 116,19*
Frei Haus
ab € 106,41*
€ 135,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.