Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEU-PN CTEU-PN (2201471) Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO057869
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2201471
EAN/GTIN:
     4052568264444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
CTEU-PN CTEU-PN (2201471) Busknoten
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
40 mm x 91 mm x 50 mm
Rastermaß:
40 MM
Befestigungsart:
auf Elektrik-Anschaltung, auf Elektrik-Anschlussplatte
Produktgewicht:
93 G | 0,12 KG
Protokoll:
PROFINET
Feldbus Schnittstelle:
Ethernet
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll:
ProfiNet RT
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
2x Dose
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
M12x1, D-codiert nach EN 61076-2-101
Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern:
4
Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung:
ja
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate:
100 Mbit/s
Interne Zykluszeit:
1 ms je 1 Byte Nutzdaten
Max. Adressvolumen Eingänge:
64 BYTE
Max. Adressvolumen Ausgänge:
64 BYTE
Spannungsversorgung, Funktion:
Elektronik und Last
Spannungsversorgung, Anschlussart:
Stecker
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern:
5
Diagnose:
Unterspannung, Kommunikationsfehler, Systemdiagnose
Zusätzliche Funktionen:
Fast Start Up (FSU), LLDP, MRP, PROFINET IRT, PROFIenergy, SNMP, Conformance Class C, Shared Device, Webserver
LED-Anzeige produktspezifisch:
PS: Betriebsspannung Elektronik- und Lastversorgung, X1: Systemstatus Modul I-Port 1, X2: Systemstatus Modul I-Port 2
LED-Anzeige busspezifisch:
NF: Netzwerkfehler, TP1: Netzwerk aktiv Port 1, TP2: Netzwerk aktiv Port 2
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
typisch 80 mA
Max. Stromversorgung:
4,0 A
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65, IP67
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand, ungenutzte Anschlüsse verschlossen
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Konfigurations-Unterstützung:
GSDML-Datei
Weitere Suchbegriffe: buskoppler, CTEU-PN, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,09*
€ 341,26*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,15*
€ 341,63*
Lager 955
31
€ 5,90*
ab € 317,27*
€ 368,30*
Frei Haus
ab € 323,38*
€ 384,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,30*
€ 438,277
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,23*
€ 438,1937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,82*
€ 409,1458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,25*
€ 401,3275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,27*
€ 377,5513
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.