Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CTEU Pneumatik Logikmodul, M12 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366689
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CTEU-PN
EAN/GTIN:
     4052568264444
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Serie = CTEU
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Anschlusstyp = M12 x 1

Pneumatische Logiksteuerung Festo - Serie CTEU - CTEU-PN Diese pneumatische Logiksteuerung von Festo bietet eine effektive Möglichkeit, Ventile in einem pneumatischen System zu verwalten. Es verwendet Druckluft oder Flüssigkeit anstelle von elektrischem Strom als Steuerungsmedium, sodass es sicher in Anwendungen mit brennbaren Materialien eingesetzt werden kann. Die Komponente verfügt über eine Festo-spezifische, einheitlich definierte Schnittstelle (I-Port), die Ihnen eine Auswahl verschiedener Terminal Konfigurationen ermöglicht. Er verfügt über Kommunikationsfehler, Unterspannung und Systemdiagnosefunktionen. Die Schutzart IP67 bedeutet, dass sie wasserdicht und staubdicht ist.• Zwei M12 x 1-Buchsen • Zykluszeit von 1 ms pro 1 Byte Benutzerdaten • Maximal 64-Byte-Eingänge und 64-Byte-Ausgänge, die in einem zyklischen Prozess übertragen werden • Betriebsspannungsbereich von 18 V dc bis 30 V dc • Maximale Stromversorgung von 4 A. • Betriebstemperaturbereich von -5 °C bis +50 °C. • Gewicht: 93 g. • Polycarbonatmaterial • Abmessungen von 40 x 91 x 50 mm (Länge) Bereichsinformationen • Die Festo Serie von CTEU Feldbus-Modulen bietet eine direkte und einfache Vernetzung von Ventilanschlüssen und anderen Geräten über einen Busanschluss • Die Einheiten werden vormontiert geliefert und wurden auf elektrische und pneumatische Funktion geprüft • Ein Terminal Konfigurator ist online verfügbar, um Ihnen bei der Auswahl der am besten geeigneten Terminal für Ihre Anforderungen zu helfen
Weitere Informationen:
Serie:
CTEU
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Anschlusstyp:
M12 x 1
Weitere Suchbegriffe: buskoppler festo, bus koppler, 1366689, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, Festo, CTEUPN, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,39*
€ 331,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,64*
€ 334,64*
2 Tage
81
€ 5,90*
ab € 318,90*
€ 361,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 389,43*
€ 446,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,35*
€ 531,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,23*
€ 520,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,29*
€ 498,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,84*
€ 477,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,43*
€ 463,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.