Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8 VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8 (575472) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO050678
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     575472
EAN/GTIN:
     4052568260293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8 VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8 (575472) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
26,5 MM
Normalnenndurchfluss:
1.000 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Nennweite:
6,3 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastendtastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
b-Wert:
0.3
C-Wert:
4,70 L/SBAR
Schaltzeit aus:
26 MS
Schaltzeit ein:
13 MS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.000 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.600 MIKROS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
244 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungwahlweise:auf Anschlussleiste
Anschluss Atmungsöffnung:
nicht gefasst
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckgusslackiert
Werkstoff Kolbenschieber:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Steuerdruck:
2,5 bis 10 BAR
Anschluss Steuerluft 12:
M5
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Zertifikat ausstellende Stelle:
DNVGL-TAA000011J
Gewicht:
0,27 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,69*
€ 40,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,92*
€ 42,53*
Lager 955
38
€ 5,90*
ab € 39,26*
€ 50,62*
€ 8,95*
ab € 60,04*
€ 78,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,2378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,5238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,7872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,7285
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,8003
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,7194
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.