Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7 VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7 (575260) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO050622
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     575260
EAN/GTIN:
     4052568103712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7 VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7 (575260) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
21,0 MM
Normalnenndurchfluss:
700 L/MIN
Betriebsdruck:
2,5 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Nennweite:
5,7 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastendtastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
b-Wert:
0.35
C-Wert:
2,90 L/SBAR
Schaltzeit aus:
32 MS
Schaltzeit ein:
14 MS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
1.900 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
2.700 MIKROS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
136 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungwahlweise:auf Anschlussleiste
Anschluss Atmungsöffnung:
nicht gefasst
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckgusslackiert
Werkstoff Kolbenschieber:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Gewicht:
0,155 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,35*
€ 37,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,34*
€ 39,66*
Lager 955
100
€ 8,90*
ab € 36,44*
€ 47,32*
€ 8,95*
ab € 46,68*
€ 61,50*
Frei Haus
ab € 59,13*
€ 74,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,9423
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,0149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,7539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,1113
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.