| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO040742 Herst.-Nr.: 574429 EAN/GTIN: 4052568103361 |
| | |
|
| | |
| VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3 VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3 (574429) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 5/2 monostabil | Betätigungsart: | elektrisch | Ventilgröße: | 18 MM | Normalnenndurchfluss: | 1300 L/MIN | Betriebsdruck: | 3 bis 8 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | mechanische Feder | Zulassung: | RCM Markc CSA us (OL)c UL us - Recognized (OL) | Schutzart: | IP40IP65mit Steckdose | Nennweite: | 6,9 MM | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | rastendverdeckttastend | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Überdeckung: | unbestimmte Überdeckung | Steuerdruck: | 3 bis 8 BAR | Schaltzeit aus: | 45 MS | Schaltzeit ein: | 10 MS | Einschaltdauer: | 100 % | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | 700 MIKROS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | 900 MIKROS | Spulenkennwerte: | 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W24 V DC | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u | Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur: | -5 - 50 °Cohne Haltestromabsenkung | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Mediumstemperatur: | -5 bis 60 GC | Umgebungstemperatur: | -5 bis 60 GC | Produktgewicht: | 154 G | Elektrischer Anschluss: | über elektrische Anschlussplatte | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrungwahlweise:auf Anschlussleiste | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 5: | G1/4 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | HNBRNBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Gewicht: | 0,155 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Elektrisches Wegeventil, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,25* | € 47,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,65* | € 49,70* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,77* | € 57,08* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 53,37* | € 69,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,75* | € 72,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|