Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAW-B11R-G12M-2N-M12 SPAW-B11R-G12M-2N-M12 (8022768) Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO040465
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8022768
EAN/GTIN:
     4052568257699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SPAW-B11R-G12M-2N-M12 SPAW-B11R-G12M-2N-M12 (8022768) Drucksensor
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Metalldünnfilm Drucksensor
Druckmessbereich Anfangswert:
-1 BAR
Druckmessbereich Endwert:
10 BAR
Überlastbereich:
20 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Flüssige Medien, Gasförmige Medien
Mediumstemperatur:
-20 bis 85 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 80 GC
Genauigkeit FS:
1 PRZFS
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
0,15 PRZFS
Schaltausgang:
2xNPN
Schaltfunktion:
frei programmierbar
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Max. Ausgangsstrom:
250 MA
Anstiegszeit:
3 MS
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Betriebsspannungsbereich DC:
15 bis 35 V
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannung
Elektrischer Anschluss:
M12x1, 4-polig, nach EN 60947-5-2, runde Bauform, Stecker
Befestigungsart:
mit Außengewinde
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
Außengewinde G1/2
Produktgewicht:
230 G | 0,29 KG
Werkstoff Gehäuse:
ABS, hochlegierter Stahl rostfrei
vom Medium berührte Werkstoffe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anzeigeart:
4-stellig alphanumerisch, LED-Anzeige
Darstellbare Einheit(en):
MPa, bar, kPa, kg/cm², psi
Schaltzustandsanzeige:
LED rot
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Manipulationssicherung:
PIN-Code
Einstellbereich Schwellwerte:
0,5 bis 100 PRZ
Einstellbereich Hysterese:
0,5 bis 99,5 PRZ
Schutzart:
IP65, IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Dichtring:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, SPAW-B11R-G12M-2N-M12, Drucksensoren, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,50*
€ 245,70*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,54*
€ 246,83*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,91*
€ 253,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,70*
€ 292,383
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,36*
€ 291,9784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,70*
€ 275,723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,52*
€ 268,3688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,50*
€ 249,305
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.