Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAW-B11R-G12M-2N-M12 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568257699
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8022768
EAN/GTIN:
     4052568257699
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor SPAW-B11R-G12M-2N-M12 zur Messung von Mediendrücken, Druckmessbereich -1 bis +10 bar, Pneumatischer Anschluss Außengewinde G1/2. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Metalldünnfilm Drucksensor
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SPAW
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Gasförmige Medien | Flüssige Medien
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
ABS | hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
mit Außengewinde
Symbol:
00991161
Schutzart:
IP65 | IP67
Pneumatischer Anschluss:
Außengewinde G1/2
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Metalldünnfilm Drucksensor
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Elektrischer Anschluss:
Stecker | runde Bauform | nach EN 60947-5-2 | M12x1 | 4-polig
Schaltausgang:
2xNPN
Schaltfunktion:
Frei programmierbar
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Schaltzustandsanzeige:
LED rot
Einstellbereich Schwellwerte:
;; %
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannung
vom Medium berührte Werkstoffe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anzeigeart:
4-stellig alphanumerisch | LED-Anzeige
Einstellbereich Hysterese:
;; %
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Max. Überlastdruck:
|BAR
Druckmessbereich Anfangswert:
|BAR
Druckmessbereich Endwert:
|BAR
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
|YUQ
Genauigkeit in ± % FS:
|YUQ
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, SPAW-B11R-G12M-2N-M12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,49*
€ 246,97*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,16*
€ 248,10*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,23*
€ 254,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.