Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAW-B11R-G12M-2N-M12 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SPAW-B11R-G12M-2N-M12 Drucksensor
Bild für SPAW-B11R-G12M-2N-M12 Drucksensor
Herstellerlogo für SPAW-B11R-G12M-2N-M12 Drucksensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310411
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8022768
EAN/GTIN:
     4052568257699
Datenblatt DE für SPAW-B11R-G12M-2N-M12 Drucksensor
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor SPAW-B11R-G12M-2N-M12 zur Messung von Mediendrücken, Druckmessbereich -1 bis +10 bar, Pneumatischer Anschluss Außengewinde G1/2. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Metalldünnfilm DrucksensorWerkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Metalldünnfilm Drucksensor
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
LED-Anzeige
Befestigungsart:
mit Außengewinde
Betriebsmedium:
Flüssige Medien
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Darstellbare Einheit(en):
psi
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Manipulationssicherung:
PIN-Code
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Metalldünnfilm Drucksensor
Pneumatischer Anschluss:
Außengewinde G1/2
Schaltausgang:
2xNPN
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Schaltfunktion:
Frei programmierbar
Schaltzustandsanzeige:
LED rot
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991161
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannung
vom Medium berührte Werkstoffe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtring:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 10 bar, differenzdrucksensor, drucksensor festo, SPAW-B11R-G12M-2N-M12|Drucksensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,36*
€ 259,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,11*
€ 263,00*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,84*
€ 271,34*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,11*
€ 275,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.