Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMMP-AS-C10-11A-P3-M0 CMMP-AS-C10-11A-P3-M0 (1622904) Motorcontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO037953
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1622904
EAN/GTIN:
     4052568243272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor-controller festo
CMMP-AS-C10-11A-P3-M0 CMMP-AS-C10-11A-P3-M0 (1622904) Motorcontroller
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
auf Anschlussplattefestgeschraubt
Produktgewicht:
3.800 G
Anzeige:
Siebensegmentanzeige
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinienach EU-Maschinen-Richtlinienach EU-Ni
Lagertemperatur:
-25 bis 70 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 40 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Schutzart:
IP10IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Phasen Nennbetriebsspannung:
3-phasig
Nennbetriebsspannung AC:
400 V
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Netzfrequenz:
50 bis 60 HZ
Nennstrom:
11 A
Netzfilter:
integriert
Max. Zwischenkreisspannung DC:
560 V
Bremswiderstand:
68 OHM
Impulsleistung Bremswiderstand:
8,5 KVA
Nennspannung Logikversorgung DC:
24 V
Zulässiger Bereich Logikspannung:
± 20 %
Stromaufnahme Logikversorgung ohne Feststellbremse:
1,00 A
Ausgangsspannungsbereich AC:
3x 0 - 360 V
Nennausgangsstrom:
10,0 A
Nennstrom pro Phase, effektiv:
10,0 A
Spitzenstrom pro Phase, effektiv:
20 A
Max. Spitzenstromdauer:
5 S
Nennleistung Controller:
6.000 VA
Spitzenleistung:
12.000 VA
Ausgangsfrequenz:
0 bis 1000 HZ
Parametrierschnittstelle:
USBEthernetParametrierung und Inbetriebnahme
Feldbuskopplung:
CANopenModbus/TCP
Kommunikationsprofil:
DS301/DSP402
Prozesskopplung:
E/A Kopplungfür 256 Verfahrsätze
Max. Feldbusübertragungsrate:
1 MBIT/S
Busanschluss:
Sub-D9-poligStecker
Encoder Schnittstelle Ausgang, Eigenschaften:
Auflösung 16384 ppr
Encoder Schnittstelle Ausgang, Funktion:
Istwertrückführung über Encodersignale bei Drehzahlregelbetr
Encoder Schnittstelle Eingang, Eigenschaften:
HIPERFACERS422SINCOSEnDat3 phasige Encodersignale
Encoder Schnittstelle Eingang, Funktion:
Im Synchronbetrieb als Drehzahlvorgabe des Slave-AntriebsEnc
Anzahl digitale Logikeingänge:
10
Eigenschaften Logikeingang:
frei konfigurierbargalvanisch getrennt
Arbeitsbereich Logikeingang:
8 bis 30 V
Anzahl digitale Logikausgänge 24 V DC:
5
Eigenschaften digitale Logikausgänge:
galvanisch getrenntteilweise frei konfigurierbar
Max Strom digitale Logikausgänge:
100 MA
Anzahl analoge Sollwerteingänge:
2
Eigenschaften Sollwerteingänge:
Differenzeingängekonfigurierbar für Drehzahlkonfigurierbar f
Arbeitsbereich Sollwerteingang:
± 10 V
Impedanz Sollwerteingang:
20 KOHM
Anzahl analoge Monitorausgänge:
2
Arbeitsbereich Monitorausgänge:
± 10 V
Auflösung Monitorausgänge:
9 BIT
Eigenschaften Monitorausgänge:
kurzschlussfest
Zertifikat ausstellende Stelle:
01/205/5162.02/19TÜV Rheinland
Sicherheitsfunktion:
Sicher abgeschaltetes Moment (STO)Sicherer Stopp 1 (SS1)
Safety Integrity Level (SIL):
Sicher abgeschaltetes Moment (STO) / SIL 3 / SILCL 3
Performance Level (PL):
Sicher abgeschaltetes Moment (STO) / Kategorie 4, Performanc
Diagnosedeckungsgrad:
97 PRZ
SFF Safe Failure Fraction:
99,17 PRZ
Hardware-Fehlertoleranz:
1
Proof-Test-Intervall:
20 A
Gewicht:
4,2 KG
Weitere Suchbegriffe: motor controller, CMMP-AS-C10-11A-P3-M0, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.330,95*
€ 2.449,38*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.441,27*
€ 3.664,62*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.691,63*
€ 3.833,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.449,38*
€ 2.914,7622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.429,82*
€ 2.891,4858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.369,74*
€ 2.819,9906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.338,77*
€ 2.783,1363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.330,95*
€ 2.773,8305
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.