Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAVE-L1-1L1-LR VAVE-L1-1L1-LR (566726) Elektrik-Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036451
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566726
EAN/GTIN:
     4052568057664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
VAVE-L1-1L1-LR VAVE-L1-1L1-LR (566726) Elektrik-Anschlussplatte
Weitere Informationen:
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannung
Zusätzliche Funktionen:
FunkenlöschungHaltestromabsenkung
Signalzustandsanzeige:
LED
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Stoßspannungsfestigkeit:
0,8 KV
Verschmutzungsgrad:
3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
4,6 G
Elektrischer Anschluss:
Litze
Schutzleiteranschluss:
nicht vorhanden
Befestigungsart:
Clip
Farbe Gehäuse:
schwarz
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Anschlussquerschnitt:
0,14 MM2
Kabellänge:
0,5 M
Gewicht:
0,0081 KG
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, VAVE-L1-1L1-LR, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,60*
€ 6,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,91*
€ 6,99*
Lager 955
33
€ 8,90*
ab € 6,72*
€ 9,42*
€ 8,95*
ab € 6,78*
€ 9,96*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 8,18*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.