Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAVE-L1-1L1-LR Elektrik-Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VAVE-L1-1L1-LR Elektrik-Anschlussplatte
Bild für VAVE-L1-1L1-LR Elektrik-Anschlussplatte
Herstellerlogo für VAVE-L1-1L1-LR Elektrik-Anschlussplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70310868
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566726
EAN/GTIN:
     4052568057664
Datenblatt DE für VAVE-L1-1L1-LR Elektrik-Anschlussplatte
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-1L1-LR Einbaulage=beliebig, Verpolungsschutz=für Betriebsspannung, Zusätzliche Funktionen=(* Funkenlöschung, * Haltestromabsenkung), Signalzustandsanzeige=LED, Nennbetriebsspannung DC=24 V
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Clip
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
Litze
Farbe Gehäuse:
schwarz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP40
Schutzleiteranschluss:
nicht vorhanden
Signalzustandsanzeige:
LED
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannung
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, VAVE-L1-1L1-LR|Elektrik-Anschlussplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,63*
€ 6,81*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,97*
€ 7,11*
2 Tage
33
€ 8,90*
ab € 6,78*
€ 9,41*
€ 8,95*
ab € 6,80*
€ 9,75*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 8,24*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.