| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568057664 Herst.-Nr.: 566726 EAN/GTIN: 4052568057664 |
| |
|
| | |
| Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-1L1-LR Einbaulage=beliebig, Verpolungsschutz=für Betriebsspannung, Zusätzliche Funktionen=(* Funkenlöschung, * Haltestromabsenkung), Signalzustandsanzeige=LED, Nennbetriebsspannung DC=24 V Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VAVE | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | Clip | Schutzart: | IP40 | Zulassung: | RCM Mark | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-EMV-Richtlinie | Kabellänge: | |M | Elektrischer Anschluss: | Litze | Stoßspannungsfestigkeit: | |KV | Anschlussquerschnitt: | |I2 | Verschmutzungsgrad: | 3 | Farbe Gehäuse: | schwarz | Nennbetriebsspannung DC: | |V | Zusätzliche Funktionen: | Funkenlöschung | Haltestromabsenkung | Schutzleiteranschluss: | nicht vorhanden | Verpolungsschutz: | für Betriebsspannung | Signalzustandsanzeige: | LED |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,60* | € 6,71* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,91* | € 6,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 6,72* | € 9,42* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,55* | € 10,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,18* | € 11,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|