Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCO-40-300-12.7P-ST-E EPCO-40-300-12.7P-ST-E (1472625) Elektrozylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034713
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1472625
EAN/GTIN:
     4052568233419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
EPCO-40-300-12.7P-ST-E EPCO-40-300-12.7P-ST-E (1472625) Elektrozylinder
Weitere Informationen:
Baugröße:
40
Hub:
300 MM
Hubreserve:
0 MM
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Reversierspiel:
100 MIKROM
Schrittwinkel bei Vollschritt:
1,8 DEG
Schrittwinkeltoleranz:
±5 %
Spindeldurchmesser:
12,7 MM
Spindelsteigung:
12,7 MM/U
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±:
1,0 DEG
Einbaulage:
beliebig
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Motorart:
Schrittmotor
Konstruktiver Aufbau:
Elektrozylinder, mit Kugelgewindetrieb
Spindel-Typ:
Kugelgewindetrieb
Verdrehsicherung/Führung:
gleitgeführt
Rotorlagegeber:
Encoder inkrementell
Rotorlagegeber Schnittstelle:
RS422 TTL AB-Kanal + Nullindex
Rotorlagegeber Messprinzip:
optisch
Max. Beschleunigung:
10 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
0,460 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Einschaltdauer:
100 %
Isolationsschutzklasse:
B
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Nennstrom Motor:
4,2 A
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 85 %, nicht kondensierend
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,0004 J
Max. Moment Mx:
0 NM
Max. Moment My:
3,3 NM
Max. Moment Mz:
3,3 NM
Max. Vorschubkraft Fx:
250 N
Richtwert Nutzlast, horizontal:
40 KG
Richtwert Nutzlast, vertikal:
20 KG
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
0,1670 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast:
0,0409 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
0,3375 KG/CM2
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
415 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
55 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
2.585 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
4,9 G
Elektrische Anschlusstechnik:
Stecker
Befestigungsart:
mit Innengewinde, mit Zubehör
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Spindelmutter:
Stahl
Werkstoff Spindel:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Produktgewicht:
4,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelumlaufführung, Elektro-Zylinder, Elektrozylinder, Linearantrieb, Linearmotor, normzylinder festo, iso zylinder, EPCO-40-300-12.7P-ST-E, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.348,18*
€ 1.467,64*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.620,64*
€ 1.771,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,64*
€ 1.746,4916
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,08*
€ 1.736,3052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,29*
€ 1.681,8151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,27*
€ 1.646,0913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,18*
€ 1.604,3342
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.