Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMS-ST-42-S-S-G2 EMMS-ST-42-S-S-G2 (1370470) Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034678
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1370470
EAN/GTIN:
     4052568231323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
schrittmotor 48v
EMMS-ST-42-S-S-G2 EMMS-ST-42-S-S-G2 (1370470) Schrittmotor
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 85 %
Entspricht Norm:
IEC 60034
Isolationsschutzklasse:
B
Wärmeklasse nach EN 60034-1:
B
Bemessungsklasse nach EN 60034-1:
S1
Schutzart:
IP54
Elektrische Anschlusstechnik:
Stecker
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung:
RCM Markc UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC:
48 V
Haltemoment Motor:
0,50 NM
Max. Drehzahl:
1.740 U/M
Schrittwinkel bei Vollschritt:
1,8 DEG
Schrittwinkeltoleranz:
±5 %
Nennstrom Motor:
1,8 A
Spannungskonstante Phase:
23,0 MVMIN
Wicklungswiderstand Phase:
1,75 OHM
Wicklungsinduktivität Phase:
3,30 MH
Massenträgheitsmoment Rotor:
0,082 KG/CM2
Gesamtabtriebsträgheitsmoment:
0,082 KG/CM2
Produktgewicht:
360 G
Zulässige axiale Wellenbelastung:
7 N
Zulässige radiale Wellenbelastung:
20 N
Haltemoment Bremse:
0,4 NM
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: EMMS-ST-42-S-S-G2, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 139,04*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 112,70*
€ 141,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,73*
€ 145,55*
Frei Haus
ab € 184,40*
€ 233,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,15*
€ 167,9685
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,66*
€ 167,3854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,43*
€ 156,4017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,08*
€ 151,2252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,70*
€ 134,113
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.