Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMS-ST-28-L-SEB EMMS-ST-28-L-SEB (1451382) Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034674
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1451382
EAN/GTIN:
     4052568232948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
EMMS-ST-28-L-SEB EMMS-ST-28-L-SEB (1451382) Schrittmotor
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 85 %
Entspricht Norm:
IEC 60034
Isolationsschutzklasse:
B
Wärmeklasse nach EN 60034-1:
B
Bemessungsklasse nach EN 60034-1:
S1
Schutzart:
IP65
Elektrische Anschlusstechnik:
Stecker
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC:
48 V
Haltemoment Motor:
0,09 NM
Max. Drehzahl:
6.000 U/M
Schrittwinkel bei Vollschritt:
1,8 DEG
Schrittwinkeltoleranz:
±5 %
Nennstrom Motor:
1,4 A
Spannungskonstante Phase:
6,0 MVMIN
Wicklungswiderstand Phase:
2,30 OHM
Wicklungsinduktivität Phase:
1,40 MH
Massenträgheitsmoment Rotor:
0,018 KG/CM2
Gesamtabtriebsträgheitsmoment:
0,025 KG/CM2
Produktgewicht:
380 G | 0,6 KG
Zulässige axiale Wellenbelastung:
7 N
Zulässige radiale Wellenbelastung:
20 N
Haltemoment Bremse:
0,2 NM
Rotorlagegeber:
Encoder inkrementell
Rotorlagegeber Schnittstelle:
RS422 TTL AB-Kanal + Nullindex
Rotorlagegeber Messprinzip:
optisch
Betriebsspannung DC Bremse:
24 V
Leistungsaufnahme Bremse:
8 W
Massenträgheitsmoment Bremse:
0,007 KG/CM2
Weitere Suchbegriffe: EMMS-ST-28-L-SEB, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 672,17*
€ 752,38*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,71*
€ 755,56*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,48*
€ 774,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 690,13*
€ 774,94*
Frei Haus
ab € 1.015,88*
€ 1.121,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,38*
€ 895,3322
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,63*
€ 884,9197
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,03*
€ 841,3657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,80*
€ 824,432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,17*
€ 799,8823
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.