Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CACR-LE2-72-W500 CACR-LE2-72-W500 (1336611) Bremswiderstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO033603
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1336611
EAN/GTIN:
     4052568230739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
bremswiderstand 500w
festo bremswiderstand
CACR-LE2-72-W500 CACR-LE2-72-W500 (1336611) Bremswiderstand
Weitere Informationen:
Baugröße:
500
Einbaulage:
freie Konvektionsenkrecht
Leistung bei 35% ED und 20°C:
500 W
Nennleistung Bremswiderstand:
200 W
Widerstandswert:
72 OHM
Zulassung:
c CSA us (OL)c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Produktgewicht:
550 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise:
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: CACR-LE2-72-W500, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 111,96*
€ 140,45*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,65*
€ 210,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,55*
€ 220,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,45*
€ 167,1355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,63*
€ 166,1597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,51*
€ 154,1169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,94*
€ 146,2986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,96*
€ 133,2324
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.