Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CACR-LE2-72-W500 Bremswiderstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568230739
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1336611
EAN/GTIN:
     4052568230739
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
bremswiderstand 500w
festo bremswiderstand
Bremswiderstand CACR-LE2-72-W500 Baugröße=500, Einbaulage=(* freie Konvektion, * senkrecht), Leistung bei 35% ED und 20°C=500 W, Nennleistung Bremswiderstand=200 W, Widerstandswert=72 Ohm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CACR
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Baugröße:
500
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Zubehör
Schutzart:
IP65
Zulassung:
c CSA us (OL) | c UL us - Recognized (OL)
Weitere Suchbegriffe: CACR-LE2-72-W500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 111,70*
€ 139,54*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,07*
€ 209,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,99*
€ 218,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.