Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE (551383) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032859
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551383
EAN/GTIN:
     4052568094829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE (551383) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
für Rundnut
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinienach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen:
KC-EMV
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Werkstoffhinweis:
HalogenfreiKupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Messgröße:
Position
Messprinzip:
magnetoresistiv
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Wiederholgenauigkeit:
0,2 MM
Schaltausgang:
kontaktlos 2-Draht
Schaltelementfunktion:
Schließer
Einschaltzeit:
<= 1 ms MS
Ausschaltzeit:
<= 1 ms MS
Max. Schaltfrequenz:
150 HZ
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausätzen:
50 MA
Max. Schaltleistung DC:
2,4 W
Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausätzen:
1,2 W
Spannungsfall:
<= 6 V V
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Bemessungsbetriebsspannung DC:
24 V
Betriebsspannungsbereich DC:
7 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
2
Abgangsrichtung Anschluss:
quer
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio
Kabellänge:
2,5 M
Leitungseigenschaft:
Schleppkette+Roboter
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbarfestgeschraubt
Max. Anziehdrehmoment:
0,4 NM
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
14,6 G
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfreiPA-verstärkt
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP68
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, festo näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch ip68, SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,55*
€ 24,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,75*
€ 25,29*
Lager 955
4
€ 8,90*
ab € 25,39*
€ 35,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,3886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.