| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO032852 Herst.-Nr.: 551375 EAN/GTIN: 4052568094751 |
| | |
|
| | |
| SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D (551375) Näherungsschalter Weitere Informationen: | | Bauform: | für Rundnut | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Zulassung: | RCM Markc UL us - Listed (OL) | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinienach EU-RoHS-RL | KC-Zeichen: | KC-EMV | Besondere Eigenschaften: | ölbeständig | Werkstoffhinweis: | HalogenfreiKupfer- und PTFE-freiRoHS konform | Messgröße: | Position | Messprinzip: | magnetoresistiv | Umgebungstemperatur: | -40 bis 70 GC | Wiederholgenauigkeit: | 0,2 MM | Schaltausgang: | PNP | Schaltelementfunktion: | Schließer | Einschaltzeit: | <= 1,3 ms MS | Ausschaltzeit: | <= 1,4 ms MS | Max. Schaltfrequenz: | 150 HZ | Max. Ausgangsstrom: | 100 MA | Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausätzen: | 50 MA | Max. Schaltleistung DC: | 2,8 W | Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausätzen: | 1,5 W | Spannungsfall: | <= 1,7 V V | Kurzschlussfestigkeit: | ja | Überlastfestigkeit: | vorhanden | Bemessungsbetriebsspannung DC: | 24 V | Betriebsspannungsbereich DC: | 5 bis 30 V | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Kabel mit Stecker | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 3 | Abgangsrichtung Anschluss: | längs | Prüfbedingungen Leitung: | Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio | Kabellänge: | 0,3 M | Leitungseigenschaft: | Schleppkette+Roboter | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Befestigungsart: | von oben in Nut einsetzbarfestgeschraubt | Max. Anziehdrehmoment: | 0,4 NM | Einbaulage: | beliebig | Produktgewicht: | 6,7 G | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl rostfreiPA-verstärkt | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -20 bis 70 GC | Schutzart: | IP65IP68 | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Gewicht: | 0,013 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,91* | € 24,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 18,25* | € 25,30* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 26,15* | € 34,94* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,40* | € 36,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,43* | € 46,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|