| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO032848 Herst.-Nr.: 551369 EAN/GTIN: 4052568094713 |
| | |
|
| | |
| SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE (551369) Näherungsschalter Weitere Informationen: | | Bauform: | für Rundnut | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Zulassung: | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Besondere Eigenschaften: | ölbeständig | Werkstoffhinweis: | Halogenfrei, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Messgröße: | Position | Messprinzip: | magnetisch Reed | Umgebungstemperatur: | -40 bis 70 GC | Wiederholgenauigkeit: | 0,2 MM | Schaltausgang: | kontaktbehaftet bipolar | Schaltelementfunktion: | Schließer | Einschaltzeit: | <= 1,2 ms MS | Ausschaltzeit: | <= 1 ms MS | Max. Schaltfrequenz: | 50 HZ | Max. Ausgangsstrom: | 100 MA | Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausätzen: | 50 MA | Max. Schaltleistung AC: | 3 VA | Max. Schaltleistung DC: | 3 W | Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausätzen: | 1,5 W | Max. Schaltleistung AC in Befestigungsbausätzen: | 1,5 VA | Spannungsfall: | <= 4,5 V V | Kurzschlussfestigkeit: | nein | Überlastfestigkeit: | nicht vorhanden | Bemessungsbetriebsspannung DC: | 24 V | Betriebsspannungsbereich AC: | 5 bis 30 V | Betriebsspannungsbereich DC: | 5 bis 30 V | Verpolungsschutz: | bipolar | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 2 | Abgangsrichtung Anschluss: | längs | Prüfbedingungen Leitung: | Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm, Prüfbedingungen auf Anfrage, Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m | Kabellänge: | 2,5 M | Leitungseigenschaft: | Schleppkette+Roboter | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Befestigungsart: | von oben in Nut einsetzbar, festgeschraubt | Max. Anziehdrehmoment: | 0,4 NM | Einbaulage: | beliebig | Produktgewicht: | 14,6 G | 0,023 KG | Werkstoff Gehäuse: | hochlegierter Stahl rostfrei, PA-verstärkt | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -20 bis 70 GC | Schutzart: | IP65, IP68 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,16* | € 36,10* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 26,22* | € 36,14* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,63* | € 36,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|