| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO027783 Herst.-Nr.: 551387 EAN/GTIN: 4052568094843 |
| | |
|
| | |
| SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D (551387) Näherungsschalter Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Zulassung: | c UL us - Listed (OL), RCM Mark | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Bemessungsschaltabstand: | 1,5 MM | Reduktionsfaktoren: | Stahl St 37 = 1,0, Aluminium = 0,62, Edelstahl V2A = 0,95, Kupfer = 0,6, Messing = 0,72 | Umgebungstemperatur: | -25 bis 70 GC | Schaltausgang: | PNP | Schaltelementfunktion: | Schließer | Max. Schaltfrequenz: | 4.500 HZ | Kurzschlussfestigkeit: | taktend | Betriebsspannungsbereich DC: | 10 bis 30 V | Leerlaufstrom: | <= 10 mA MA | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Elektrischer Anschluss: | M8x1, 3-polig, Kabel mit Stecker, drehbares Gewinde | Kabellänge: | 0,3 M | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PU) | Baugröße: | Nut 8 | Befestigungsart: | von oben in Nut einsetzbar, festgeschraubt, bündig mit T-Nut | Werkstoff Gehäuse: | PA, PUR, hochlegierter Stahl rostfrei, Messing vernickelt | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Schutzart: | IP65, IP67 | Max. Ausgangsstrom: | 150 MA | Bauform: | für T-Nut | KC-Zeichen: | KC-EMV | Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen: | <= 0,05 mm, seitliche Annäherung | Abgangsrichtung Anschluss: | längs | Prüfbedingungen Leitung: | Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, Prüfbedingungen auf Anfrage | Leitungseigenschaft: | Standard+Schleppkette | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -5 bis 70 GC | Isolationsspannung: | 50 V | Stoßspannungsfestigkeit: | 0,8 KV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Produktgewicht: | 0,021 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,38* | € 65,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,57* | € 65,52* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,26* | € 76,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|