Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-T32F-AZD-D2-1T1L VSVA-B-T32F-AZD-D2-1T1L (560828) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026029
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560828
EAN/GTIN:
     4052568208066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
VSVA-B-T32F-AZD-D2-1T1L VSVA-B-T32F-AZD-D2-1T1L (560828) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2x3/2 offen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
52 MM
Normalnenndurchfluss:
2.400 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Zulassung:
C-Tickc CSA us (OL)c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65NEMA 4
Abluftfunktion:
drosselbarüber Drosselplatteüber Einzelanschlussplatte
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastendtastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
ausschließlich reversibel
Signalzustandsanzeige:
LED
Steuerdruck:
3 bis 10 BAR
Durchfluss Ventil:
3.000 L/MIN
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte:
2.600 L/MIN
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet:
2.400 L/MIN
Schaltzeit aus:
30 MS
Schaltzeit ein:
30 MS
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
1.000 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.500 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: 4,6 W
Stoßspannungsfestigkeit:
2,5 KV
Verschmutzungsgrad:
3
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
740 G
Elektrischer Anschluss:
Plug-innach ISO 5599-2
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2
Anschluss Steuerabluft 82/84:
wahlweise:gefasstnicht gefasst nach Norm
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
FKMHNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
PAAluminium-Druckguss
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Nennanzugsstrom je Magnetspule:
165 mA bis 30 ms
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Rastermaß:
59 MM
Entspricht Norm:
ISO 5599-2
Nennstrom bei Stromabsenkung:
35 mA nach 30 ms
Gewicht:
0,75 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,79*
€ 180,90*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,09*
€ 181,09*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,12*
€ 203,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,09*
€ 215,4971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,71*
€ 212,6649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,44*
€ 206,3936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,49*
€ 201,6931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,09*
€ 180,9871
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.