Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAEM-S6-S-FAS-8-8E VAEM-S6-S-FAS-8-8E (549045) AS-i-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025939
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     549045
EAN/GTIN:
     4052568190293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
VAEM-S6-S-FAS-8-8E VAEM-S6-S-FAS-8-8E (549045) AS-i-Modul
Weitere Informationen:
Feldbus-Schnittstelle:
Dose M12x1/4-poligStecker, M12x, 4 polig
Gerätespezifische Diagnose:
Kurzschluss/Überlast Eingängeüber Peripheriefehler:Unterspan
Einbaulage:
beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze:
4 bei bistabilen Ventilen8 bei monostabilen Ventilen
Max. Anzahl Ventilspulen:
8
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Anzahl Slaves pro Gerät:
2
Betriebsspannung DC AS-Interface:
26,5 bis 31,6 V
Hinweis zur Lastspannung:
über Lastspannungsanschluss (24 V DC)
Lastspannungsbereich DC:
21,6 bis 26,4 V
Max. Anzahl Ausgänge:
8
Max. Anzahl Eingänge:
8
Nennbetriebsspannung DC AS-Interface:
26,5 V
Nennlastspannung DC:
24 V
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Restwelligkeit AS-Interface:
<= 20 mVss
Restwelligkeit Lastspannung:
4 Vss
Schaltpegel:
Signal 0: <= 5 VSignal 1: >= 11 V
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinienach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Schutzart:
IP65in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
300 G
Elektrische Ansteuerung:
Feldbus
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Elektrischer Anschluss:
über CPX
Adressierungsbereich:
1 ... 31 (0)Einstellung durch AS-Interface-Adressiergerät
Galvanische Trennung Feldbus-Schnittstelle:
Optokoppler
LED-Anzeige busspezifisch:
AS-i: AS-Interface BetriebAux/Pwr: AS-Interface Spannungsver
LED-Anzeige produktspezifisch:
0 ... 7: Schaltzustand Eingänge12/14: Schaltzustand Ventile
Produkt-Identifikation:
ID1=FhID2=Eh
Werkstoff Dichtungen:
NBRPUR
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-i modul ip65, as-interface modul, VAEM-S6-S-FAS-8-8E, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,45*
€ 213,67*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 170,64*
€ 213,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,73*
€ 242,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,91*
€ 254,5529
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,04*
€ 253,5176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,44*
€ 233,7636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,59*
€ 222,0421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,64*
€ 203,0616
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.