Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWM-L-M22C-G114-F5 VZWM-L-M22C-G114-F5 (546151) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025782
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546151
EAN/GTIN:
     4052568184452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
VZWM-L-M22C-G114-F5 VZWM-L-M22C-G114-F5 (546151) Magnetventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Membranventilservogesteuert
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
vorzugsweise stehend
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
G1 1/4
Elektrischer Anschluss:
Magnetspule Typ MH-... , Spule als Zubehör bestellbar
Nennweite:
40,0 MM
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gaseneutrale Fl
Betriebsdruck Armatur flüssige Medien:
0,7 bis 6 BAR
Betriebsdruck Armatur gasförmige Medien:
0,7 bis 10 BAR
Druckdifferenz:
0,7 BAR
Steuerart:
vorgesteuert
Max. Viskosität:
22 MM2/S
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Mediumstemperatur flüssige Medien:
5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Durchfluss Kv:
21,3 M3/H
Normalnenndurchfluss:
24.000 L/MIN
Schaltzeit ein:
26 MS
Schaltzeit ein flüssige Medien:
1.400 MS
Schaltzeit aus:
20 MS
Schaltzeit aus flüssige Medien:
1.900 MS
b-Wert:
0.6
C-Wert:
75,0 L/SBAR
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoffnummer Gehäuse:
2.0402
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Ankerrohr:
hochlegierter Stahl
Produktgewicht:
2.850 G
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anziehdrehmoment Deckelschraube:
30 NM
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde:
450 NM
Max. Anziehdrehmoment Spulenbefestigung:
2,0 NM
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Gewicht:
3,1 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,71*
€ 298,85*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,87*
€ 299,18*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 260,51*
€ 299,70*
Frei Haus
ab € 307,67*
€ 360,14*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,70*
€ 356,643
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,39*
€ 351,5141
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,93*
€ 343,8267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,85*
€ 333,0215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,51*
€ 310,0069
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.