| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70317400 Herst.-Nr.: 546151 EAN/GTIN: 4052568184452 |
| | |
|
| | |
| Magnetventil VZWM-L-M22C-G114-F5 servogesteuert, mit Membran, G11/4" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Membrandichtung, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=vorzugsweise stehend, Befestigungsart=Leitungseinbau Weitere Informationen: | | Anschluss Armatur: | G1 1/4 | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Betätigungsart: | elektrisch | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Druckgeräte-Richtlinie | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | vorzugsweise stehend | Elektrischer Anschluss: | Magnetspule Typ MH-... , Spule als Zubehör bestellbar | Konstruktiver Aufbau: | Sitzventil mit Membrandichtung | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Medium: | neutrale Flüssigkeiten | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00995681 | Ventilfunktion: | 2/2 geschlossen monostabil | Werkstoff Ankerrohr: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Messing | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoffnummer Gehäuse: | 2.0402 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 2/2 wegeventil 110v, wege ventil, wege-ventile 24v, VZWM-L-M22C-G114-F5|Magnetventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,49* | € 298,57* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,63* | € 298,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 258,99* | € 299,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 272,56* | € 312,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,32* | € 360,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|