Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWM-L-M22C-G114-F5 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568184452
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546151
EAN/GTIN:
     4052568184452
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VZWM-L-M22C-G114-F5 servogesteuert, mit Membran, G11/4" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Membrandichtung, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=vorzugsweise stehend, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VZWM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00995681
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Membrandichtung
Dichtprinzip:
weich
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
Magnetspule Typ MH-... , Spule als Zubehör bestellbar
C-Wert:
|LSB
Anschluss Armatur:
G1 1/4
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase | Wasser | neutrale Flüssigkeiten
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde:
|NM
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
2.0402
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,49*
€ 298,57*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,63*
€ 298,88*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 258,99*
€ 299,40*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 272,56*
€ 312,51*
Frei Haus
ab € 307,32*
€ 360,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,41*
€ 352,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.