Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPT-63-A-B-G1 HGPT-63-A-B-G1 (560229) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO024797
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560229
EAN/GTIN:
     4052568206949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
HGPT-63-A-B-G1 HGPT-63-A-B-G1 (560229) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
63
Hub pro Greifbacken:
16,0 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
<= 0,2 mm MM
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay:
<= 0,1 deg DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
<= 0,02 mm MM
Rotationssymmetrie:
<= 0,2 mm MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
<= 0,05 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebenezwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Betriebsdruck Sperrluft:
0 bis 0,5 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
<= 2 Hz HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
146 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
328 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Massenträgheitsmoment:
93,034 KG/CM2
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
5.000 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
160 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
180 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
140 NM
Nachschmierintervall Führungselemente:
5 MIOSP
Max. Masse pro externem Greiffinger:
1.260 G
Produktgewicht:
3.562 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Passstiftmit Innengewinde und Pass
Pneumatischer Anschluss Sperrluft:
M5
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminiumeloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtetStahl
Greifkraftsicherung:
beim Öffnen
Gewicht:
3,7 KG
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, HGPT-63-A-B-G1, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 978,69*
€ 1.070,35*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.067,64*
€ 1.181,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.160,09*
€ 1.252,14*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,35*
€ 1.273,7165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,51*
€ 1.251,2969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,16*
€ 1.211,6104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,05*
€ 1.186,4895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,69*
€ 1.164,6411
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.