| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70322118 Herst.-Nr.: 560229 EAN/GTIN: 4052568206949 |
| | |
|
| | |
| Parallelgreifer HGPT-63-A-B-G1 robust, mit Greifkraftsicherung öffnend ...-G1. Baugröße=63, Hub pro Greifbacken=16 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,1 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=<= 0,02 mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Innengewinde und Passstift | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Greiferfunktion: | Parallel | Greifkraftsicherung: | beim Öffnen | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | zwangsgeführter Bewegungsablauf | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss Sperrluft: | M5 | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Schutzart: | IP40 | Symbol: | 00995947 | Typ-Kurzzeichen: | HGPT | Werkstoff Abdeckkappe: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Gehäuse: | eloxiert | Werkstoff Greifbacken: | gehärtet | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 980,87* | € 1.058,52* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,83* | € 1.172,46* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.163,78* | € 1.243,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|