Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L (539185) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023406
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539185
EAN/GTIN:
     4052568005702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L (539185) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
18 MM
Normalnenndurchfluss:
550 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Zulassung:
CSA (OL)c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65NEMA 4
Abluftfunktion:
drosselbarüber Drosselplatteüber Einzelanschlussplatte
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastendverdeckttastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
externintern
Strömungsrichtung:
beliebig
Überdeckung:
positive Überdeckung
Signalzustandsanzeige:
LED
Steuerdruck:
3 bis 10 BAR
Durchfluss Ventil:
750 L/MIN
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte:
600 L/MIN
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet flow optimized:
700 L/MIN
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet:
550 L/MIN
Schaltzeit aus:
38 MS
Schaltzeit ein:
12 MS
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
1.500 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
800 MIKROS
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,6 W
Stoßspannungsfestigkeit:
2,5 KV
Verschmutzungsgrad:
3
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
163 G
Elektrischer Anschluss:
Plug-innach ISO 15407-2
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Anschluss Steuerabluft 82/84:
wahlweise:gefasstnicht gefasst nach Norm
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
FKMHNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
PAAluminium-Druckguss
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Rückstellart:
mechanische Feder
Gewicht:
0,145 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,85*
€ 74,38*
Lager 955
60
€ 5,90*
ab € 58,92*
€ 74,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,79*
€ 84,49*
Frei Haus
ab € 83,78*
€ 106,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,6074
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,6554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,3004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,0037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,92*
€ 70,1148
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.