| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO016940 Herst.-Nr.: 172944 EAN/GTIN: 4052568013592 |
| | |
|
| | |
| HEE-1/2-D-MIDI-24 HEE-1/2-D-MIDI-24 (172944) Einschaltventil Weitere Informationen: | | Betriebsdruck: | 2,5 bis 16 BAR | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 3 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Elektrischer Anschluss: | Anschlussbild Form C nach EN 175301-803, nach DIN EN 175301-803, Stecker | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Betätigungsart: | elektrisch | Dichtprinzip: | weich | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Handhilfsbetätigung: | rastend | Rückstellart: | mechanische Feder | Steuerart: | vorgesteuert | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | C-Wert: | 17,0 L/SBAR | b-Wert: | 0.3 | Normalnenndurchfluss: | 3.600 L/MIN | Einschaltdauer: | 100 % | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Befestigungsart: | Leitungseinbau, mit Zubehör | Einbaulage: | beliebig | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Produktgewicht: | 500 G | 0,7 KG | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Signalzustandsanzeige: | mit Zubehör | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, drosselventil festo, drosselventil, HEE-1/2-D-MIDI-24, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 84,78* | € 105,66* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 103,57* | € 124,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,53* | € 169,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 162,14* | € 190,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|