|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2031734 Herst.-Nr.: PQ-PA-22X2X3000 EAN/GTIN: 4052568075644 |
| |
|
|  |  |
 | Material = Polyamid Länge = 3m Betriebsdruck max. = 15 bar Farbe = Schwarz Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +75°C
Die Festo PQ-Serie verwendet Kunststoffrohre, die für Druckluft, Vakuum oder Flüssigkeit geeignet sind und in 3M Länge geliefert werden. Der Außendurchmesser beträgt 22 mmUmgebungstemperatur -25 bis 75 °C. Weitere Informationen:  |  | Material: | Polyamid | Länge: | 3m | Betriebsdruck max.: | 15 bar | Farbe: | Schwarz | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +75°C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, kunststoffrohr schwarz, 2031734, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Rohre und Schläuche, Festo, PQPA22X2X3000, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Piping |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 30,19* | € 39,96* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,90* | ab € 30,95* | € 40,22* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 32,00* | € 41,45* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 35,23* | € 46,87* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 39,05* | € 50,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|