Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLN-6X1-SW PLN-6X1-SW (195281) Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014530
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195281
EAN/GTIN:
     4052568044558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PLN-6X1-SW PLN-6X1-SW (195281) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
6 MM
Durchflussrelevanter Biegeradius:
32 MM
Innen-Durchmesser:
4,0 MM
min. Biegeradius:
11 MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 14 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-30 bis +80 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,0147 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm, für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Schlauch:
PE
Produktgewicht:
0,018 KG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3767
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 1,78*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 1,43*
€ 1,85*
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,5082*
€ 1,9382*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,554*
€ 1,994*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,02*
€ 2,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,70*
€ 2,023
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.