| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO013471 Herst.-Nr.: 150402 EAN/GTIN: 4052568069124 |
| | |
|
| | |
| SIEN-M12B-PS-K-L SIEN-M12B-PS-K-L (150402) Näherungsschalter Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Zulassung: | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Bemessungsschaltabstand: | 2,0 MM | Gesicherter Schaltabstand: | 1,62 MM | Reduktionsfaktoren: | Aluminium = 0,4, Edelstahl St 18/8 = 0,6, Kupfer = 0,3, Messing = 0,5, Stahl St 37 = 1,0 | Umgebungstemperatur: | -25 bis 70 GC | Schaltausgang: | PNP | Schaltelementfunktion: | Schließer | Max. Schaltfrequenz: | 3.000 HZ | Max. Ausgangsstrom: | 200 MA | Spannungsfall: | <= 2 V V | Kurzschlussfestigkeit: | taktend | Betriebsspannungsbereich DC: | 10 bis 30 V | Restwelligkeit: | ± 10% | Leerlaufstrom: | <= 10 mA MA | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Elektrischer Anschluss: | Kabel | Kabellänge: | 2,5 M | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Baugröße: | M12x1 | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Einbauart: | bündig | Produktgewicht: | 110,0 G | 0,11 KG | Werkstoff Gehäuse: | PBTP, Messing, vernickelt | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Schutzart: | IP65, IP67 | Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen: | 0,1 mm | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -5 bis 70 GC | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Hysterese: | <= 0,18 mm MM | Induktive Schutzbeschaltung: | eingebaut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 32,74* | € 44,32* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,02* | € 45,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,76* | € 59,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|