| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO013371 Herst.-Nr.: 538336 EAN/GTIN: 4052568089337 |
| | |
|
| | |
| SIED-M12B-ZS-K-L-PA SIED-M12B-ZS-K-L-PA (538336) Näherungsschalter Weitere Informationen: | | Bauform: | rund | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Zulassung: | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Messprinzip: | induktiv | Bemessungsschaltabstand: | 2 MM | Gesicherter Schaltabstand: | 1,62 MM | Reduktionsfaktoren: | Aluminium = 0,35 - 0,5, Edelstahl St 18/8 = 0,6 - 1,0, Kupfer = 0,25 - 0,45, Messing = 0,35 - 0,5, Stahl St 37 = 1,0 | Umgebungstemperatur: | -25 bis 70 GC | Wiederholgenauigkeit: | 0,04 MM | Schaltausgang: | kontaktlos 2-Draht | Schaltelementfunktion: | Schließer | Hysterese: | 0,06 bis 0,3 MM | Max. Schaltfrequenz DC: | 60 HZ | Max. Schaltfrequenz AC: | 20 HZ | Max. Ausgangsstrom: | 100 MA | Spannungsfall: | <= 6 V V | Mindestlaststrom: | 3 MA | Kurzschlussfestigkeit: | nein | Betriebsspannungsbereich AC: | 20 bis 250 V | Betriebsspannungsbereich DC: | 10 bis 300 V | Netzfrequenz: | 50 bis 60 HZ | Leerlaufstrom: | <= 1,5 mA MA | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Elektrischer Anschluss: | 2-adrig, Kabel | Baugröße: | M12 | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Anziehdrehmoment: | 1 NM | Einbauart: | bündig | Produktgewicht: | 109 G | 0,11 KG | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Schutzart: | IP65, IP67 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Kabellänge: | 2,5 M | Werkstoff Kabelmantel: | PVC | Werkstoff Isolierhülle: | PVC | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | 0 bis 70 GC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,08* | € 54,61* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,75* | € 56,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,08* | € 73,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|