| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO013299 Herst.-Nr.: 9686 EAN/GTIN: 4052568001988 |
| | |
|
| | |
| SE-1/4-B SE-1/4-B (9686) Schnell-Entlüftungsventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | Schnellentlüftung | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Befestigungsart: | einschraubbar | Normalnenndurchfluss Entlüftung: | 1.200 L/MIN | Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar: | 960 L/MIN | Betriebsdruck: | 0,5 bis 10 BAR | Umgebungstemperatur: | -20 bis 75 GC | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Nennweite: | 7 MM | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Mediumstemperatur: | -20 bis 75 GC | Produktgewicht: | 100 G | 0,135 KG | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Werkstoff Dichtungen: | NBR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,81* | € 43,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,11* | € 43,82* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 36,32* | € 47,21* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 45,51* | € 60,40* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,88* | € 68,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|