Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Schnellauslassventil, Serie B, Mit Gewinde-Anschluss , 1/4 Zoll G1/4, 7mm, max. 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023703
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SE-1/4-B
EAN/GTIN:
     4052568001988
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
Gewindeanschluss = G1/4
Rohr-Verbindungen = 7mm
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = B
Gewindeanschluss - Gender = Buchse, Stecker
Gewindeanschluss Größe = 1/4 Zoll
Betriebsdruck min. = 0bar
Gewindeanschluss Typ = G
Gehäusematerial = Zinkdruckguss

Festo Schnellauslassventil, Serie G 1/4 - SE - SE-1/4-B Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, die Effizienz Ihrer Fabrikautomationssysteme zu verbessern, entscheiden Sie sich für dieses Festo Schnellauslassventil. Sie schließen das Ventil einfach direkt an den Anschluss des Zylinders an und es hilft, höhere Kolbengeschwindigkeiten beim Rückhub zu erreichen. Das Ventil senkt außerdem den Gegendruck für höhere Energieeinsparungen. Er kann in jeder beliebigen Position montiert werden, und ein Einschraubmechanismus ermöglicht eine schnelle Installation, sodass er eine vielseitige Wahl für die Entwicklung effizienter modularer Systeme ist. NBR-Dichtungen (Nitrilbutadien-Kautschuk) schützen das Ventil vor Verschmutzung durch Staub und andere Partikel. Ein robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss aus Aluminium widersteht Korrosion und sorgt für Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Dieses Ventil ist für den Einsatz mit einfachwirkenden und doppeltwirkenden Zylindern geeignet.• Gewindeanschluss für einfache Installation • Standard-Nenndurchflussmenge von 1200 l/min, geeignet für Anwendungen mit hohem Durchfluss • Breiter Betriebsdruckbereich von 0,5 bis 10 bar für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen • Breites Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +75 °C für Langlebigkeit unter schwierigen Bedingungen
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4
Rohr-Verbindungen:
7mm
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
B
Gewindeanschluss - Gender:
Buchse, Stecker
Gewindeanschluss Größe:
1/4 Zoll
Betriebsdruck min.:
0bar
Gewindeanschluss Typ:
G
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, schnellentlüftungsventil festo, pneumatik entlüftungsventil, 2" wegeventil, 2023703, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Schnellentlüftungsventile, Festo, SE14B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Quick Exhaust Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.