Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE-1/4-B Schnell-Entlüftungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SE-1/4-B Schnell-Entlüftungsventil
Bild für SE-1/4-B Schnell-Entlüftungsventil
Herstellerlogo für SE-1/4-B Schnell-Entlüftungsventil
Artikel-Nr.:
     4065-F9686
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9686
EAN/GTIN:
     4052568001988
Datenblatt DE für SE-1/4-B Schnell-Entlüftungsventil
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
Schnell-Entlüftungsventil SE-1/4-B Ventilfunktion=Schnellentlüftung, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Befestigungsart=einschraubbar, Normalnenndurchfluss Entlüftung=1200 l/min
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Symbol:
00991459
Ventilfunktion:
Schnellentlüftung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,06*
€ 42,90*
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 32,33*
€ 42,95*
3 Tage
210
€ 8,90*
ab € 36,37*
€ 47,22*
€ 8,95*
ab € 47,55*
€ 62,74*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.