Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDK-4-PK-3 SDK-4-PK-3 (10033) Anschlaggrenztaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013295
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10033
EAN/GTIN:
     4052568002107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
SDK-4-PK-3 SDK-4-PK-3 (10033) Anschlaggrenztaster
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
mechanisch
Normalnenndurchfluss:
16 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kugel-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
0,6 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Betätigungskraft:
17 N
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 2:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 3:
nicht gefasst
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter festo, endlagenschalter, SDK-4-PK-3, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,27*
€ 181,28*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 152,27*
€ 188,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,77*
€ 224,6363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,87*
€ 222,3753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,98*
€ 210,6062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,28*
€ 202,6332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,27*
€ 181,2013
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.