| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568002107 Herst.-Nr.: 10033 EAN/GTIN: 4052568002107 |
| |
|
| | |
| Anschlaggrenztaster SDK-4-PK-3 mit Kugelbetätigung. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=16 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kugel-Sitz Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | SDK | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | PK-3 | Pneumatischer Anschluss 2: | PK-3 | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Betätigungsart: | mechanisch | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Pneumatischer Anschluss 3: | nicht gefasst | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Kugel-Sitz | Rückstellart: | mechanische Feder | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Betätigungskraft: | |N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,44* | € 181,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,58* | € 189,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|