Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RW/O-3-1/8 RW/O-3-1/8 (4937) Schwenkhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013203
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4937
EAN/GTIN:
     4052568000752
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkhebelventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
RW/O-3-1/8 RW/O-3-1/8 (4937) Schwenkhebelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 offen/geschlossen monostabil
Betätigungsart:
mechanisch
Normalnenndurchfluss:
140 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Steuerart:
direkt
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
28,00 N
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Nennweite:
3,5 MM
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht:
150 G
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, wegeventil mechanisch, RW/O-3-1/8, FederstabVentile, Festo-Originalteile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,56*
€ 160,29*
Lager 955
347
€ 5,90*
ab € 135,47*
€ 160,47*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,15*
€ 169,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,47*
€ 190,9593
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,40*
€ 188,496
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,51*
€ 182,6769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,34*
€ 180,0946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,47*
€ 161,2093
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.