Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R/O-3-PK-3 R/O-3-PK-3 (10748) Rollenhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013193
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10748
EAN/GTIN:
     4052568002244
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
R/O-3-PK-3 R/O-3-PK-3 (10748) Rollenhebelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 offen/geschlossen monostabil
Betätigungsart:
mechanisch
Normalnenndurchfluss:
80 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Nennweite:
2,5 MM
Steuerart:
direkt
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
18 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 2:
PK-3
Werkstoff Gehäuse:
POM
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Betätigungskraft bei Grundstellung geschlossen:
10,0 N
Betätigungskraft bei Grundstellung offen:
15,0 N
Pneumatischer Anschluss 3:
PK-3
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, wegeventil mechanisch, R/O-3-PK-3, Festo-Originalteile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile, Tasterventile, Tasthebelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
44
€ 8,90*
ab € 30,41*
€ 39,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,78*
€ 41,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,76*
€ 43,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,8991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,1026
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,1879
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.