| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO012129 Herst.-Nr.: 4577 EAN/GTIN: 4052568110574 |
| | |
|
| | |
| H-5/3-1/4 H-5/3-1/4 (4577) Kipphebelventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 5/3 geschlossen | Betätigungsart: | manuell | Normalnenndurchfluss: | 680 L/MIN | Betriebsdruck: | 2 bis 10 BAR | Rückstellart: | mechanische Feder | Nennweite: | 7 MM | Dichtprinzip: | weich | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Produktgewicht: | 1.060 G | 1,1 KG | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, fußventil festo, wege schieberventil, H-5/3-1/4, Festo-Originalteile, Originalteile, Tasterventile, Tasthebelventile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 510,60* | € 578,29* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 572,28* | € 648,35* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,60* | € 668,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|