Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-5/3-1/4 Kipphebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für H-5/3-1/4 Kipphebelventil
Bild für H-5/3-1/4 Kipphebelventil
Herstellerlogo für H-5/3-1/4 Kipphebelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70009403
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4577
EAN/GTIN:
     4052568110574
Datenblatt DE für H-5/3-1/4 Kipphebelventil
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil
Kipphebelventil H-5/3-1/4 Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=manuell, Normalnenndurchfluss=680 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar, Rückstellart=mechanische Feder
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
manuell
Dichtprinzip:
weich
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991698
Typ-Kurzzeichen:
H
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 509,47*
€ 573,65*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,53*
€ 643,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,10*
€ 650,02*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,22*
€ 765,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,79*
€ 762,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,09*
€ 731,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,75*
€ 710,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,53*
€ 682,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.