| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO012124 Herst.-Nr.: 11690 EAN/GTIN: 4052568002404 |
| | |
|
| | |
| H-3/8-B H-3/8-B (11690) Rückschlagventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | Rückschlagfunktion | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G3/8 | Befestigungsart: | einschraubbar | Betriebsdruck: | 0,4 bis 12 BAR | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierungeloxiert | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Einbaulage: | beliebig | Normalnenndurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 5 bar: | 2.000 L/MIN | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -10 bis 60 GC | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Steuermedium: | LX1 | Max. Anziehdrehmoment: | 20 NM | Produktgewicht: | 34,0 G | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Gewicht: | 0,037 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,29* | € 42,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,72* | € 42,54* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 33,98* | € 44,43* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,50* | € 52,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|