Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-3/8-B Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für H-3/8-B Rückschlagventil
Bild für H-3/8-B Rückschlagventil
Herstellerlogo für H-3/8-B Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-70306305
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     11690
EAN/GTIN:
     4052568002404
Datenblatt DE für H-3/8-B Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Rückschlagventil H-3/8-B Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G3/8, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Befestigungsart=einschraubbar, Betriebsdruck=0,4 - 12 bar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Symbol:
00991455
Ventilfunktion:
Rückschlagfunktion
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil pn12, H-3/8-B|Rückschlagventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,18*
€ 42,33*
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 31,52*
€ 42,38*
2 Tage
85
€ 8,90*
ab € 33,97*
€ 44,32*
€ 8,95*
ab € 39,31*
€ 52,55*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.