Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GG-1/4-3/8 GG-1/4-3/8 (3633) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012092
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3633
EAN/GTIN:
     4052568110352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
GG-1/4-3/8 GG-1/4-3/8 (3633) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Einstellelement:
Rollenhebel
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
870 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
1.150 L/MIN
Betriebsdruck:
0,03 bis 8 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage:
beliebig
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
380 G | 0,37 KG
Betätigungsart:
mechanisch
Betriebsdruck [psi]:
0,43 bis 116 PSI
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,01*
€ 524,94*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 474,40*
€ 549,70*
Frei Haus
ab € 486,68*
€ 581,62*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 572,06*
€ 658,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,70*
€ 654,143
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,62*
€ 651,6678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,14*
€ 622,5366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,77*
€ 603,0563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,40*
€ 564,536
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.