Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRO-QS-3 GRO-QS-3 (193971) Drosselventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRO-QS-3 GRO-QS-3 (193971) Drosselventil
GRO-QS-3 GRO-QS-3 (193971) Drosselventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011907
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193971
EAN/GTIN:
     4052568044183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
GRO-QS-3 GRO-QS-3 (193971) Drosselventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-3
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-3
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
Fronttafeleinbaumit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise:
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
85 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Einbaulage:
beliebig
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
12 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
120 L/MIN
Werkstoff Lösering:
POM
Gewicht:
0,013 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,00*
€ 18,20*
Lager 955
82
€ 8,90*
ab € 14,65*
€ 19,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,88*
€ 20,23*
€ 8,95*
ab € 19,08*
€ 26,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,1102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.