Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-1/8-B GRLA-1/8-B (151165) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRLA-1/8-B GRLA-1/8-B (151165) Drossel-Rückschlagventil
GRLA-1/8-B GRLA-1/8-B (151165) Drossel-Rückschlagventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011805
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151165
EAN/GTIN:
     4052568010546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
GRLA-1/8-B GRLA-1/8-B (151165) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Einstellelement:
Schlitzschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
340 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
260 bis 420 L/MIN
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Einbaulage:
beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
615 L/MIN
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
470 bis 760 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Max. Anziehdrehmoment:
6,0 NM
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0,3 bis 10 BAR
Produktgewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, drosselventil festo, drosselventil, GRLA-1/8-B, Drosselrückschlagventile, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
298
€ 8,90*
ab € 15,04*
€ 20,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,76*
€ 23,61*
6 Tage
4
€ 4,30*
ab € 17,93*
€ 24,49*
€ 8,95*
ab € 18,51*
€ 25,34*
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 19,86*
€ 26,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
153004
€ 1,02*
Zubehör
Festo
153048
€ 1,54*
Zubehör
Festo
QS-1/8-8-I
€ 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.