Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
FESTO 153004 STECKVERSCHRAUBUNG, 8MM, R1/8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-32303
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
153004
EAN/GTIN:
04052568031145
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Einschraubanschluss
Fittingtyp:
Gerade Steckverschraubung
Pneumatischer Anschluss:
R1/8
Produktpalette:
QS
Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs:
8 mm
Betriebsdruck, max.:
14 bar
Fittingmaterial:
Messing
SVHC:
No SVHC (25-Jun-2020)
RoHS konform: Ja
Weitere Informationen:
Sonstiges
Bauform
Gerade Form
Material
Messing
Anschluss
R 1/8
Betriebsdruck ab
-0.95
Betriebsdruck bis
14
Baugröße
Standard
Nennweite
6,0 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Einbaulage
beliebig
Gebindegröße
10
Konstruktiver Aufbau
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0,95 bis 6 BAR
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 bis 14 BAR
Maritime Klassifizierung
siehe Zertifikat
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser gemäß Herstelle
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur
-10 bis 80 GC
Produktgewicht
14,0 G
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Farbe Lösering
blau
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse
Messingvernickelt
Werkstoff Lösering
POM
Werkstoff Schlauchdichtung
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment
hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
0,013 KG
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Geradverschraubung
,
Gewindeadapter für Druckluftwerkzeuge
,
Laborsteckverbinder
,
Druckluft Anschlussstück
,
Druckluftanschlußstück
,
Pneumatik Anschlussstück
,
Pneumatische Rohrkupplung
,
Pneumatischer Rohrverbinder
,
steckverschraubung festo
,
laborsteckverbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,01*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
197385 FESTO PUN-H-8X1,25-BL Druckluftschlauch blau
Festo
197385
€ 1,26*
Zubehör
FESTO Druckluftschlauch 197378-50 PUN-H-8X1,25-NT Thermoplastisches Elastomer
Festo
197378
€ 1,27*
Zubehör
FESTO Druckluftschlauch 8048691 PUN-H-8X1,25-TBL Thermoplastisches Elastomer T
Festo
8048691
€ 1,04*
Zubehör
FESTO PUN-H-8X1,25-SW KUNSTSTOFFSCHLAUCH 10BAR PU 50M SCHWARZ
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
€ 91,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.